TE Connectivity ピンコンタクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5000個) 仕様オス・メス:オスコンタクトサイズ:20ケーブルサイズ:20 AWG端子方法:圧着併用可能製品:丸型コネクタ定格電流:7.5Aコンタクトめっき:金取り付けタイプ:ケーブルマウントTE Connectivity M39029ピン及びソケットコンタクト. TE Connectivity製のMIL規格コンタクトのシリーズです。 これらの丸型コネクタコンタクトは、さまざまな範囲のワイヤゲージとコンタクトサイズを用意しています。 丸型コネクタコンタクトは、金めっきが施された銅と銅合金の仕上げになっています。 注文コード47281895 品番38941-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
コンタクトサイズ:20
ケーブルサイズ:20 AWG
端子方法:圧着
併用可能製品:丸型コネクタ
定格電流:7.5A
コンタクトめっき:金
取り付けタイプ:ケーブルマウント
TE Connectivity M39029ピン及びソケットコンタクト. TE Connectivity製のMIL規格コンタクトのシリーズです。 これらの丸型コネクタコンタクトは、さまざまな範囲のワイヤゲージとコンタクトサイズを用意しています。 丸型コネクタコンタクトは、金めっきが施された銅と銅合金の仕上げになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする