内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:オスコンタクトサイズ:22Dケーブルサイズ:22 AWG端子方法:圧着併用可能製品:丸型コネクタ定格電流:5Aコンタクトめっき:金コンタクト材質:銅合金取り付けタイプ:ケーブルマウントTE Connectivity M39029ピン及びソケットコンタクト. TE Connectivity製のMIL規格コンタクトのシリーズです。 これらの丸型コネクタコンタクトは、さまざまな範囲のワイヤゲージとコンタクトサイズを用意しています。 丸型コネクタコンタクトは、金めっきが施された銅と銅合金の仕上げになっています。
注文コード47281938
品番38941-22L