RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の その他バルブ
200MPAシリーズ インラインチェック弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47291501
品番
CH-2000-1B
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
200
管接続口径
M22×1.5
ねじの種類
M
流量(L/min)
(最大)1.2
バルブ種類
方向制御弁