※CLF-10-2
RIKEN(理研機器)
2山クレビス メネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法E(mm)
M8
M8
M10
タイプ
40kN用
100kN用
200kN用
350kN用
40kN用
50kN用
寸法A(mm)
73
96
119
185
73
寸法F(mm)
3/4-14NPT
M28×2
1 1/4-11.5NPT
M40×2
2-11.5NPT
M50×2
3/4-14NPT
M20×1.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47292095
品番
CLF-4-B
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
73
寸法C(mm)
38
寸法E(mm)
M8
寸法F(mm)
3/4-14NPT
寸法G(mm)
21
寸法H(mm)
54
寸法K(mm)
40
寸法L(mm)
24
タイプ
40kN用
ねじ
メスねじ
概略質量(kg)
0.5