※V-13C
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
2方弁(シャットオフ弁)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47292122
品番
V-13C
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
流量(L/min)
(最大)20
バルブ種類
方向制御弁