※V-14
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
2方弁(シャットオフ弁)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47292131
品番
V-14
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
流量(L/min)
(最大)40
バルブ種類
方向制御弁