RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
4方3位置弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47292147
品番
SMVT-43
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
(最大)3
バルブ種類
方向制御弁