※R-10PM

R-100P キャップ RIKEN(理研機器) 47293242 R-100P キャップ RIKEN(理研機器) 47293242 R-100P キャップ RIKEN(理研機器) 47293242

キャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径M90×3 注文コード47293242 品番R-100P
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は管接続口径など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M90×3 寸法B(mm)55 寸法D(Φmm)125 寸法F(mm)4-Φ10深10 寸法c(mm)80 寸法g(mm)M10 形状キャップ タイプ1000kN用 管接続口径M90×3 概略質量(kg)4.7 接続ねじ種類M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする