※R-10PM
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 高圧用管継手
RIKEN(理研機器)の 高圧用キャップ
キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M92×2.5
注文コード
47293346
品番
R-50P
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M92×2.5
寸法B(mm)
25
寸法D(Φmm)
117
寸法c(mm)
46.5
形状
キャップ
タイプ
500kN用
管接続口径
M92×2.5
概略質量(kg)
2.6
接続ねじ種類
M