※NV-13
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 方向制御弁
ニードル弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47295437
品番
NV-14
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
流量(L/min)
(最大)40
バルブ種類
流量制御弁