※CH-13
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の その他バルブ
バイパス付チェック弁
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47295464
品番
CH-13
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
流量(L/min)
(最大)10
バルブ種類
方向制御弁