※SCH-13B
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の その他バルブ
バイパス付チェック弁
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47295482
品番
SCH-13B
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
管接続口径
3/8
ねじの種類
R/Rc
流量(L/min)
(最大)2
バルブ種類
方向制御弁