仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:SP
コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V
スイッチの位置の数:12
コンタクトの数:1
定格電圧:20V ac/dc
深さ:11.94mm
幅:11.94mm
寸法:11.94 x 11.94 x 34.04mm
装着タイプ:パネルマウント
ターミナルタイプ:スルーホール
高さ:34.04mm
ミニチュアロータリスイッチ、IP67. IP67等級で保護される密閉型ミニチュアロータリスイッチ 金めっきニッケル製のブレークビフォアメーク型コンタクトによるワイピング動作で、長寿命と高い信頼性を実現。 シャフトの先端にはドライバ用の溝があり、ノブがなくても使用可能 用途: 通信機器や携帯型試験 / 監視機器など ドライ回路スイッチングに最適 パネル取り付け / 基板実装 パネル切り抜き: O6.4 mm シャフト: O3.30 mm、長さ: 19 mm
RoHS指令(10物質対応)対応