TE Connectivity ロックプレート TPAロック EconoSeal IIIシリーズ 13

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47296114 品番344261-1
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:TPAロック
併用可能製品:自動車用コネクタ
シリーズ:EconoSeal III
コンタクト数:13
TE Connectivity Econoseal III 070シリーズコネクタアンチバックアウトロックプレート. 自動車用ワイヤコネクタEconoseal III 070シリーズで使用するEconoseal III 070シリーズダブルロックアンチバックアウトプレート。 このダブルロックアンチバックアウトプレートはナイロン製で、5 mmの中心線の入った品番 ; 718-7296 718-7296 とは別に4.80 mmの中心線がすべてに入っています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする