H3/8-2NC 高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器) 47297117

※H3/8-1V / H3/8-1S / H3/8-1T

H3/8-2NC 高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器) 47297117
H3/8-2NC 高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器) 47297117
H3/8-2NC 高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器) 47297117

高圧ゴムホース H

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(m)2概略質量(kg/m)0.38注文コード47297117品番H3/8-2NC
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
全長(m)2概略質量(kg/m)0.38付属カップラカップラ無しねじ径RR3/8最小曲半径(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47297117
2017-05-06
用途: 油圧ジヤッキ、ポンプとのセットで。
株式会社ジーエムサービスその他業種

正規品で全く問題は無くふつうに使用出来た。送料がかからない分安くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする