※H3/8-1S
RIKEN(理研機器)
高圧ゴムホース H
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
全長(m)
3
概略質量(kg/m)
0.38
注文コード
47297171
品番
H3/8-3S
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・概略質量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
3
概略質量(kg/m)
0.38
付属カップラ
片側S-1H付
ねじ径R
R3/8
最小曲半径(mm)
100