仕様
コネクタタイプ:Tab
本体材質:グラス繊維強化PA
長さ:20.5mm
色:黒
コンタクト数:3
タブ幅:7.92mm
シリーズ:FASTIN-FASTON .312
TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ312レセプタクル及びタブコンタクトハウジング. FASTIN-FASTONシリーズ312のコンタクトで使用するプラグタイプ及びレセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ312のレセプタクルコンタクト、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ312のタブタイプコンタクトに対応しています。 このFASTIN-FASTON 312のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 このFASTIN-FASTON 312ハウジングの代表的な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応