※FCV-13
RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の 圧力制御弁
小型フローコントロール弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47299156
品番
FCV-13
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
流量(L/min)
(最大)10
バルブ種類
流量制御弁