※MS05-100T
RIKEN(理研機器)
単動シリンダ MSシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
付属カップラ
ROC-13R
注文コード
47299427
品番
MS05-100T
参考基準価格(税別)
¥51,860
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・付属カップラ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
100
シリンダ内径(Φmm)
30.2
概略質量(kg)
2.3
最大出力(kN)
50
付属カップラ
ROC-13R