TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 圧着ターミナル収納箱 6極, ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
コネクタタイプ:Tabタブサイズ:31.5 x 18mm本体材質:ナイロン長さ:32.2mm色:ナチュラルコンタクト数:6タブ厚さ:18mmタブ幅:31.5mmシリーズ番号:250
注文コード
47299684
品番
171433-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:Tab
タブサイズ:31.5 x 18mm
本体材質:ナイロン
長さ:32.2mm
色:ナチュラル
コンタクト数:6
タブ厚さ:18mm
タブ幅:31.5mm
シリーズ番号:250