TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 引抜工具 メイテンロック ソケット 3.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47302247
品番
539764-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
コンタクトタイプ:ソケット
コンタクトサイズ:3.5mm
シリーズ:MATE-N-LOK 3.5
全長:137.2mm
先端幅:5 Dia.mm
先端長さ:51mm
シリーズ番号:539764
TE Connectivity標準抜き取り工具、MATE-N-LOK 3.5コンタクト用. コネクタハウジングからMATE-N-LOK 3.5コンタクトを抜き取るための標準工具です。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいて快適にデザインされたハンドル、引き出しロック式保護カバーを備えています。