※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TY55GK グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード) 47308082 TY55GK グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード) 47308082 TY55GK グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード) 47308082 TY55GK グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード) 47308082 TY55GK グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード) 47308082 TY55GK グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード) 47308082

グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 幅(mm)6 長さ(mm)〜550 商品タイプグラファイト 注文コード47308082 品番TY55GK
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は幅・長さ・商品タイプなど136種類から選べます 他の種類を見る

グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!

長さ(mm)〜550 幅(mm)6 適合純正ブレードのみ タイプバーテブラ無 呼び番号GR58 商品タイプグラファイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47308773
2024-07-19
用途:
自動車整備に

いまどきのトヨタとか乗用車のワイパーゴム交換用です。

対象商品:
47308746
2024-01-10
用途:
ワイパーゴム交換に

今まではドライブジョイを使っていたが、NWBのOEMと知りこちらに変更。幅がDJが8.6ミリ NWBは9ミリとなっているが一緒みたいです。こちらのほうが安い。

対象商品:
47308746
2023-12-08
用途:
自動車整備に

色々つかいましたがNWBは製品が安定していいです。安いのは当たり外れがあるがココは外れなし。

対象商品:
47308773
2023-03-31
用途:
自動車用ワイパ-
シノザキオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

NWBのワイパ-は、ビビリ音が無く御客様にも満足して頂いています。 金額も安く御客様に提供でき助かりました
また機会が御座いましたら宜しくお願い致します。

対象商品:
47308703
2021-01-04
用途:
整備時

この商品最近知りました、コスパ最高!1本当たり定価の5掛け以下です!よく使う方は買わないと損、無駄な袋が無くてとてもエコな商品です。

対象商品:
47308046
2020-01-12
用途:
定期交換用部品
ブルースカイ 様

未舗装道路を走ることが多くブレードが傷みやすいため定期交換していますが、この値段でこの質の良さに満足しています。

対象商品:
47307723
2018-11-18
用途:
雨天時の視界が悪いので
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムの劣化で水切りが悪く、雨天時に視界が悪かったのでこの商品に替えました。安心の有名ブランドなので性能面になんの問題もありません。コスパはいいと思います。

対象商品:
47308466
2018-04-10
用途:
車検時など

交換後の拭きの良さ、どの湾曲ガラスに対してもビビリ音の無さ、持ちの良さって、そして10本単位での販売が良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする