内容量1袋(100個)
仕様シリーズ:PIDG断熱材:ナイロン最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWGスタッドサイズ:M4色:青コンタクト材質:銅全長:21.81mmTE Connectivity PIDGフックタング電線圧着端子. PIDG絶縁型PIDGフックタング電線圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。
注文コード47310376
品番320306