プレルエポ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード47310490 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

プレルエポは速乾性で防錆力に優れた特殊エポキシ樹脂塗料です
従来の油性塗料及び合成樹脂塗料ではステンレスやアルミの密着性に難点がありました
しかもウレタン系 アクリル系やラッカー系のような強い溶剤を含む塗料を重ね塗りしますとリフティングの可能性がありました
そのような問題点を解決した一液の錆止め塗料です
さらに鉛 クロムフリーで安全面や環境に配慮した塗料設計になっています

用途工作機械 鉄鋼構造物 産業機械 重機類 建設機械 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性 組成特殊エポキシ変性アルキッド
注意
※注意 セローズを刷毛で塗装する場合にブリードすることがあります
※ メラミン焼き付け塗装 130℃×20分 可
※ アクリル焼き付け塗装 180℃×20分 可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする