RB24EAP エンジンブロワ HiKOKI(日立工機) 47311485

 

RB24EAP エンジンブロワ HiKOKI(日立工機) 47311485 RB24EAP エンジンブロワ HiKOKI(日立工機) 47311485

エンジンブロワ

(38件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード47311485 品番RB24EAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

排気量、小形・軽量ボディでも1クラス上の風量・風速を実現!!
落ち葉や刈り草を一気に吹き飛ばす!
低排出ガスのPureFireエンジン搭載。
排出ガス2次規制に対応。

燃料混合比
混合燃料25〜50:1
(無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル(JASO規格 FC級オイル))
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×205×335 付属品直噴管、円すい噴管、両口ボックススパナ(13×19mm) 仕様(気化器)ダイヤフラム 質量(kg)3.9 排気量(mL)23.9 風量(m3/min)12.5(直噴管装着時) 風速(m/s)76.0(円すい噴管装着時) 燃料タンク容量(L)0.52 始動方式- 点火プラグチャンピオンCJ-6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47311485
2018-10-31
用途:
塗装工事時
小林塗装 様 (建設業・工事業)

屋根上の水や埃を飛ばしたり、雨で濡れた外壁の水気を切るために使用しています。塗装工事においてはバッテリー式やコード式のブロアでは全然物足りないし心身共に負担がかかりますが、エンジン式のブロワだと馬力も風量も良く作業効率がとても捗ります!
この商品も悪くなく充分な性能ではないかと思いますが、噴出筒?の取り付け外しなどがちょっと手間かな?でも値段的にも購入しやすいのでコストパフォーマンスは優れていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
47311485
2018-11-19
用途:
庭園管理作業の清掃時
アドテックシステム合資会社 様

説明書通りに操作した所、スタータハンドルを2〜3回引いたくらいでエンジンが始動した。初期アイドリング状態が少し高めであったため調節して対応した。その他風量等問題なく満足です。

対象商品:
47311485
2018-11-20
用途:
落ち葉の清掃

風量、風力には満足していますが、ちょっと私には重く感じます。
5〜10分程度なので我慢して使っていますが、腕が痛くなります。
元々私は事務職で力がない方なので、重く感じるのかもしれません。

対象商品:
47311485
2018-10-22
用途:
落ち葉清掃、雨どい清掃、
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量かつ安価で良いと思います。肩ベルトが欲しかった。

対象商品:
47311485
2018-04-26
用途:
プレゼント
株式会社 三枝造園 様 (建設業・工事業)

広い御屋敷の掃除を毎回竹ぼうきで掃除と聞いて、お勧めしました。
御本人いわくとても楽になりました。とのことです。
パワーがこんなにあるとはビックリです。と大満足でしたよ

対象商品:
47311485
2018-04-09
用途:
落ち葉や草刈り後の清掃
富士通ホーム&オフィスサービス株式会社 様 (サービス業)

小型軽量で、さっと使えるので重宝してます。剪定後の樹木についた切りくずを飛ばすのにも使用してます。価格も安いし良い買い物でした。

対象商品:
47311485
2018-02-26
用途:
工場内の粉塵除去、駐車場の落ち葉の掃除など
有限会社鈴尚工業 様 (製造業)

スタート方式が通常の物を購入しましたが、ストレスなくエンジンが掛かります。また、竹箒の掃除より楽になるのは予想通りでしたが、植え込みなど、箒が入らない所もきれいになり大変満足しております。もちろん風量風圧も文句なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
35805576
2018-04-07
用途:
庭の枯葉の集積
卸売・小売業

音は大きいがしっかりとした仕事をしてくれます。。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンブロアの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/blower/
2022-07-28

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする