武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業の 食品機械用潤滑剤
武蔵オイルシール工業の 食品用グリース
食品機械用オイルシールグリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(60g)
注文コード
47311503
品番
G634-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
NSF H1登録品で、食品の製造機械、加工機械や包装機械などはもちろん、医薬品製造機械等に使用する軸とオイルシールの摩擦低減を追及して開発した潤滑用グリースです。
規格
H1
用途
オイルシール、Oリング
色
淡褐色半透明
使用温度範囲(℃)
-20〜120
ちょう度
272
混和ちょう度
272
増ちょう剤
アルミコンプレックス石けん
基油
流動パラフィン
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.06kg
特性
潤滑性
注意
※エチレンプロピレンゴム(EP)にはご使用できません
※極圧潤滑には適しません