03-4106 タンクキャップ MAD MAX(マッドマックス) 47311591

03-4106 タンクキャップ MAD MAX(マッドマックス) 47311591
03-4106 タンクキャップ MAD MAX(マッドマックス) 47311591

タンクキャップ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット主な適合車種XJR400・1200・1300注文コード47311591品番03-4106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,410

純正レプリカガソリンタンクキャップ。

メーカーヤマハ付属品キー付主な適合車種XJR400・1200・1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47311573
2021-06-13
用途: 劣化したタンクキャップの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで付いていたタンクキャップから交換しました。
今まで使っていたものは、表面に自然劣化で点錆が出て、研磨剤で磨くと鍍金層が薄く、
下地の銅メッキが薄っすらと透けて見えるようになってしまいました。
もう一個、PMC製のタンクキャップも使用していますが、
もしかしてOEM?
全く区別が付きません。
こちらの製品自体、文句の付けるところが有りません。
今のところ、使用開始から1か月くらいですが問題無しです。
何年でパッキンゴムが劣化するか今後の観察の必要なところですが、
一定以上の性能は持っている様です。
また、キャブをTMR38で使用していますが、エア抜きの問題も無く快適に使えています。

2が参考にしています
対象商品 : 47311573
2020-06-09
用途: 純正部品との交換
個人のお客様

供給がない重製部品のリプロは助かります。しかも安い。メッキの
大衆性はこれからですが、もっと多くのリプロパーツを復刻して欲しい。
そのような消費者の要望を販売元に伝える「リクエストページ」があるといいですね。

5が参考にしています
対象商品 : 47311573
2020-12-15
用途: Z2タンク用
建設業・工事業

傷だらけで見映えが悪いので交換用に買いました、取り付けはとても大変です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする