少々キツイですが、無加工で装着出来ました。常時点灯になってからの型なのでホジション球を外し使用しています。光軸がおかしいと投稿が有りますが、ライト下部のボルトを緩めると上下の光軸調整ができます。(ノーマルも同じ)
プレスカブのヘッドライト位置をノーマルカブ位置に変更するために購入。特に問題なく無加工で取り付けられた。他者のライトのカプラーが緩いとのコメントを参考に、最初からプレスカブのものに組み替えて使用しているため接触不良等の問題は発生していない。ライトの光軸や拡散についても特に気になる点は感じられない。(あまり夜間走行しないので参考にはならない)
さすがに安い物なので加工無しではライトが点きませんでした。
接点の部分などを加工してどうにか点灯
安く提供してもらっているので問題ないですが
今後買う方は多少覚悟をしてもらえるように書いておきます。
元のレンズが溶けて中央部が白くなっていたので購入。
電球ソケットがついているものでは点灯しなかたので元のソケットに取り換えてあっさり点灯。他のレビューにもありますがポジション球には特に何もせず取り付けました。
取り付けて1年ほどで外周のクロムメッキにくすみやハゲが出てきましたが、そこは補修用なのであまり期待していません。
オマケ?なのか35/35Wのハロゲン球がついていたので他車種で活用しています。
ピッタリ取り付けできました。ただ付属のバルブは遠近の切り替えスイッチでもあまり差がなかったので、取り替え前のバルブを付け、以前と変わりなく点灯させた。安価に購入できて助かりました。
ポジション球は使えませんが(笑)
この手の外品としてはとても精度が高くて簡単に取り付けることが出来ました。安いので助かります。
レンズやフレームは綺麗ですんなり取りついたのですが、配光がおかしい。
地面をまだらに照らし、明るいスポットよりだいぶ上にも光が飛んでいる。
見えにくいし他者にも迷惑がかかりそうなため純正に戻します。