画像準備中

TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Economy Powerシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 注文コード47314917 品番1744057-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Economy Power
ピッチ:3.96mm
コンタクト数:3
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:真鍮
定格電圧:250 V ac
TE Connectivity 3.96 mm EP (エコノミーパワー)基板ヘッダ. 3.96 mmセンターライン付きEP (エコノミーパワー)基板ヘッダです。このEP基板ヘッダコネクタは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、ポジティブラッチ機構を備え、かん合レセプタクルコネクタに対する確実な接続を実現します。接続の完了時に、クリック音で確認できます。この3.96 mm EPヘッダバージョンでは、正確な位置決めと基板への確実な保持を可能にする基板保持ペグが用意されています。. 特長と利点. エンドツーエンドのスタッキング可能 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 基板保持ペグ付きのバージョンを用意. 用途. このEPシリーズ基板コネクタは幅広い用途に適合。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機など
シリーズEconomy Power RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする