画像準備中

TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Economy Powerシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 47314996 品番 1-1123724-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様
シリーズ:Economy Power
ピッチ:7.92mm
コンタクト数:5
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:真鍮
定格電圧:250 V ac/dc
TE Connectivity .312 Economy Powerヘッダ. センターラインが7.92 mm、プロファイルの高さが8.50 mmのEconomy Power電線対基板PCBヘッダ。 これらのEconomy Power電線対基板PCBプラグヘッダは、スズめっき黄銅の角型ポストコンタクト、PBT GFプラスチックハウジングを備え、基板(厚さ最大1.60 mmを推奨)に取り付けるように設計されています。
シリーズEconomy Power

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする