仕様
シリーズ:Grace Inertia
シリーズ番号:1971798
ピッチ:2.5mm
コンタクト数:5
行数:1
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電圧:50 V ac/dc
TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark II基板ヘッダ. グレースイナーシャ2.5 Mark II基板ヘッダは2.5 mmのピッチ間隔です。 グレースイナーシャ2.5 mm Mark II基板ヘッダは、ハウジングに採用された慣性ロック機構を使用して、組み立て中の人為的なミスを防ぐように設計されています。 慣性ロック機構は同時に回路を閉じ、コネクタをロックします。 かん合するとカチッと音がして分かります。 誤まったかん合が発生しても、レセプタクルやヘッダコンタクトは接触しません。 このロック機構は中途半端なかん合による欠陥品の発生を防ぎ、信頼性の高い確実な接続を実現します。 慣性ロック機構により、コネクタ使用中の外力による抜去も防止され、信頼性の高い接続が可能になります。 グレースイナーシャ2.5 Mark II基板ヘッダはコンパクトな省スペースの2.5 mmピッチを備え、人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単です。 また、グレースイナーシャ2.5 Mark IIコネクタの新しいデザインにより、組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減します。 このグレースイナーシャ2.5 Mark II基板ヘッダの極性ペグやボスは基板上の正確な配置を可能にします。品番X-1971798-Xは1.0 mm径のペグ、品番X-1971800-Xは1.5 mm径のペグを備えています。 グレースイナーシャ2.5基板ヘッダは、誤かん合を防止する4種類のカラーコードキー方式で、ブラインドが可能です。. 特長と利点:. 2.5 mmピッチのコンパクトな省スペース設計 人間工学に基づいたデザインで手動操作が簡単 組み立て中のコンタクト挿入力を最大59 %軽減 慣性ロック機構で正確なかん合と信頼性の高い確実な接続を実現 音でかん合を確認可能 カラーコードキーにより簡単な識別と正確なかん合を提供 位置決めペグで基板に正確に取り付け可能. 用途. グレースイナーシャ2.5 Mark II基板ヘッダは広範囲の大型電気製品での使用に最適です。 用途には、エアコン、冷蔵庫、調理器具、電子レンジ、食器洗浄機、産業用制御ボックスなどがあります。
シリーズGrace Inertia
RoHS指令(10物質対応)対応