TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズAMPMODU MTE 注文コード47317875 品番5-104363-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はシリーズ・内容量など208種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU MTE
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:10
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:3A
TE Connectivity AMPMODU MTE極性化 / ラッチ式2.54 mm基板ヘッダ. 幅広い用途でワイヤを量のワイヤを終端処理する場合にMTE IDCレセプタクルコネクタとともに使用する、AMPMODU MTE基板ヘッダ。このAMPMODU MTEヘッダは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、誤かん合を防ぐ極性化機能を実装。一体型ラッチ機構システムは、ヘッダとIDCレセプタクル間で確実なかん合を実現。このAMPMODU基板ヘッダのバージョンでは、基板への確実な接続を実現するスエージ加工の保持テールを用意. 特長と利点. IDCコネクタと併用することで、電線の大量終端にかかるコストを節約できます。 エンドツーエンドのスタッキング可能 誤かん合を防止する極性化 確実にかん合するための一体型ラッチ機構 基板にしっかり保持できるスエージ加工の保持テールバージョン. 用途. このAMPMODU MTE基板ヘッダは、さまざまな電子機器で大量のワイヤを終端処理する場合に適合。主な用途はコンピュータ、通信、コピー機、業務用プリンタ、機器、計装、試験装置、医療機器、車載制御など
シリーズAMPMODU MTE RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする