TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズAMPMODU MOD II 注文コード47318365 品番6-102203-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はシリーズ・内容量など208種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMPMODU MOD II
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:15
行数:1
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電流:3A
TE Connectivity AMPMODU Mod II標準プロファイル2.54 mm 1列シュラウドヘッダ. 黒色熱可塑性94V-0等級難燃性ハウジング及び0.64 mm角型ポスト、そして基板スタンドオフを備えたAMPMODU Mod II 2.54 mm標準プロファイルシュラウドヘッダです。 このAMPMODU Mod II 2.54 mmシュラウドヘッダにはライトアングル又は垂直取り付けのバージョンがあり、様々なコンタクトめっきオプションが揃っています。
シリーズAMPMODU MOD II RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする