アウトレットだろうがモルタルの中に埋まってしまうので数使う時は大変助かります。
サッシ・フロントの取付で溶接固定するときに使っています。
打ち込むとしっかりと固定され、抜けたりしないので良いです。
値段も安く助かっています。
サッシの枠やSUSの下枠・レールなどを溶接固定する為に購入です。
少しいつもは長さ45mmを使用してますが、溶接代が大きな場合に55mmを購入です。価格も安くて製品に品質ムラも無く、打撃で固定もスムーズでグラついたり抜けたりする事も無く使いやすいです。錆止めの油の臭いもそれほど気にならず、ベト付きもないので使いやすいです。
何度もリピート買いしてます。
リピ購入です。特に問題なく使用出来ました。次回も購入予定でーす。