フク-225D 超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ 47319352

 

フク-225D 超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ 47319352 フク-225D 超強力マグネットフック<タフピタ> コクヨ 47319352

超強力マグネットフック<タフピタ>

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)約5kg 注文コード47319352 品番フク-225D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は耐荷重・色など8種類から選べます 他の種類を見る

超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。

材質(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×38×105 材質(磁石)フェライト磁石 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×38×105 許容荷重(N[kgf])49[約5] 用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック 耐荷重(kg)約5kg 特性超強力
注意
※取付面の厚さや状況によっては、最大保持荷重を維持できない場合がありますので、ご注意ください。万一のため、時計・ガラス製品・額などの貴重品や、壊れやすい物は掛けないでください。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47319352 フク-225D 07370356 42014850 画像準備中 超強力マグネットフック〈タフピタ〉5kg コクヨ 1個 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00373932
2025-12-27
用途:
机の横に付けてカバンをかける
医療・福祉・介護関連業

重い荷物をかけても動じないのに、外す時は簡単にとれるというすばらしい商品です。

2025-05-14
用途:
ホワイトボード掲示用
サービス業

強度も良く、外しやすい構造なので、設置場所の調整が容易なので良いです。値段はそこそこしますが、納得のクオリティかと思います。

対象商品:
47319404
2024-03-04
用途:
会社の鉄製パーティションのフックに

鞄や上着などかけられて便利です、耐荷重が大きいので結構ぶら下げ可能です。

対象商品:
47319386
2024-01-10
用途:
荷物掛け
製造業

今まで使った物の中では一番強力です。前は同じようなフックを2個使っても落ちてきてしまいましたが、今のところは落ちてきていません。

対象商品:
47319395
2023-07-18
用途:
冷蔵庫側面での収納

壁と冷蔵庫側面に少しスペースがあり、マイバックなどを掛けているのですが、100均の超強力マグネットフックは全然強力ではなくストレスだったのですが、これはビクともせず快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
47319404
2023-06-04
用途:
ほうきをぶら下げる用
製造業

掃除道具入れが無く直置きで立てかけてあるほうきををぶら下げるのに購入しました。全く動かない事も無いけど簡単には動かないのでレバーがついているので設置も楽々で、ほうき2本だけなので落ちる心配もなく安心です。

対象商品:
47319404
2023-08-31
用途:
道具の整理整頓
製造業

少し重たいものを吊り下げるために使用しています。強度が強くても、取り外しが簡単で重宝しています。

対象商品:
47319404
2023-06-29
用途:
重いものを掛ける用
製造業

こちらは重いものを掛けても落ちない優れものです。
マグネットフックの中ではかなり優秀なのでリピートしました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする