内容量1セット(80個)
仕様シリーズ:AMP-LATCHピッチ:2.54mmコンタクト数:14行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:押し込みタイプコンタクト材質:リン酸銅定格電流:1ATE Connectivity AMP-Latch 2.54 mmユニバーサルスタイルピンヘッダ(アクションピンコンタクト付). AMP-Latch 2.54 mmユニバーサルスタイル垂直基板実装ピンヘッダリボンケーブルコネクタは、アクションピンコンタクト、軍用センター、及びデュアル極性2.54 x 2.54 mmセンターを備えています。 これらのAMP-Latch 2.54 mmユニバーサルスタイル基板ヘッダコネクタは黒のナイロンGF製で、金のフラッシュめっきコンタクトを持ちます。
注文コード47319939
品番1658694-7