画像準備中

TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプラッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:AMP-LATCHピッチ:2.54mmコンタクト数:14行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:押し込みタイプコンタクトめっき:金フラッシュ定格電流:1ATE Connectivity AMP-Latch 2.54 mmユニバーサルスタイルピンヘッダ(アクションピンコンタクト付). AMP-Latch 2.54 mmユニバーサルスタイル垂直基板実装ピンヘッダリボンケーブルコネクタは、アクションピンコンタクト、軍用センター、及びデュアル極性2.54 x 2.54 mmセンターを備えています。 これらのAMP-Latch 2.54 mmユニバーサルスタイル基板ヘッダコネクタは黒のナイロンGF製で、金のフラッシュめっきコンタクトを持ちます。 注文コード47319966 品番1658694-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量85種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMP-LATCH
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:14
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:押し込みタイプ
コンタクトめっき:金フラッシュ
定格電流:1A
TE Connectivity AMP-Latch 2.54 mmユニバーサルスタイルピンヘッダ(アクションピンコンタクト付). AMP-Latch 2.54 mmユニバーサルスタイル垂直基板実装ピンヘッダリボンケーブルコネクタは、アクションピンコンタクト、軍用センター、及びデュアル極性2.54 x 2.54 mmセンターを備えています。 これらのAMP-Latch 2.54 mmユニバーサルスタイル基板ヘッダコネクタは黒のナイロンGF製で、金のフラッシュめっきコンタクトを持ちます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする