画像準備中

TE Connectivity 基板接続用ヘッダ アンプラッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(36個) 仕様シリーズ:AMP-LATCHピッチ:2.54mmコンタクト数:14行数:2ボディ向き:ライトアングルシュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクト材質:真鍮TE Connectivity AMP-Latchリボンケーブルヘッダコネクタ. 2.54 mmセンターライン付きAMP-Latchリボンケーブルヘッダコネクタ。 品番X-1761681-X及びX-1761679-Xは、低プロファイルでセンター及び軍用極性化あり 品番X-176133-Xは、低プロファイルでセンター極性化及びデュアル極性化バーあり 品番X-827745-X及びX-827746-Xは、低プロファイルで極性化なし 品番X-828581-X及びX-88582-Xは、標準プロファイルでセンター及びデュアル極性化あり 品番X-828584-X、X-828586-X、X-828588-X及びX-828590-Xは標準プロファイルで、ラッチ及びセンター / デュアル極性化あり 品番X-1761606-Xは低プロファイルで、ラッチ及びセンター / 軍用極性化あり 品番X-1761603-X、X-1761605-X及びX-28172X-Xは、低プロファイルでセンター極性化あり 注文コード47319975 品番1-828584-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量85種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:AMP-LATCH
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:14
行数:2
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity AMP-Latchリボンケーブルヘッダコネクタ. 2.54 mmセンターライン付きAMP-Latchリボンケーブルヘッダコネクタ。 品番X-1761681-X及びX-1761679-Xは、低プロファイルでセンター及び軍用極性化あり 品番X-176133-Xは、低プロファイルでセンター極性化及びデュアル極性化バーあり 品番X-827745-X及びX-827746-Xは、低プロファイルで極性化なし 品番X-828581-X及びX-88582-Xは、標準プロファイルでセンター及びデュアル極性化あり 品番X-828584-X、X-828586-X、X-828588-X及びX-828590-Xは標準プロファイルで、ラッチ及びセンター / デュアル極性化あり 品番X-1761606-Xは低プロファイルで、ラッチ及びセンター / 軍用極性化あり 品番X-1761603-X、X-1761605-X及びX-28172X-Xは、低プロファイルでセンター極性化あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする