曜日別特売
ハサ-P400B ポケットハサミ クリッピー グルーレス刃 コクヨ 47320086

ハサ-P400B ポケットハサミ クリッピー グルーレス刃 コクヨ 47320086
ハサ-P400B ポケットハサミ クリッピー グルーレス刃 コクヨ 47320086
ハサ-P400B ポケットハサミ クリッピー グルーレス刃 コクヨ 47320086
ハサ-P400B ポケットハサミ クリッピー グルーレス刃 コクヨ 47320086
ハサ-P400B ポケットハサミ クリッピー グルーレス刃 コクヨ 47320086

ポケットハサミ クリッピー グルーレス刃

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード47320086品番ハサ-P400B
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

クリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまってサッと使える!小さいけれど本格派のハサミ。
大きめクリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまり、ポケットにいろいろ詰め込んでいてもハサミの出し入れが容易にできます。
粘着テープを切っても、フッ素コート刃よりものりの付きにくい「グルーレス刃」を採用しています。
刃先での細かい作業がしやすい、細めの刃設計。
ハンドル部までステンレスのプロ仕様のハサミです。
小さくても持ちやすいハンドル。
手にしっくりなじむやわらかリング仕様です。

用途紙やビニールなど柔らかいものに。全長(mm)126(ケース含まず)刃渡り(mm)43付属品クリップ付きケース幅(mm)68ブルー板厚(mm)1.5材質(ケース)R-PC刃の種別グルーレス材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)エラストマー刃部加工グルーレス刃繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

クリッピー 商品紹介動画
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47320095
2024-05-24
用途: 鞄に入れて、何かと使用しています。
株式会社タクミ企画不動産業

小さいですが、切れ味は良いので重宝しています。以外と手元にはさみがあると使う機会が多くて助かります。

対象商品 : 47320095
2021-09-25
用途: 事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより小さかったです、切れ味は良いので満足しています

対象商品 : 47320086
2017-03-21
用途: 細かい医療用ガーゼやテープ等を切る
有限会社 エド

とても切れ味がよく満足しています。
クリップはもっとしっかりと止められる方が安心できます。

対象商品 : 47320095
2017-03-16
用途: レターの開封時
株式会社オオツカ・ガスエンジニアリング建設業・工事業

ピンクのお気に入りの色で
商品も軽くとても使いやすいです。

対象商品 : 47320086
2013-08-08
用途: 食品用包材をカットするのに使用している

小さくて頼りない感じはあるが、オールステンレスなので、落としても 割れて破片を紛失してしまうことがないのが良い。
指を入れる穴にはゴムがついているが、外して使用しているので、素手だと手が少し痛いのが難点。
まだ使用し始めたばかりなので、どれくらい耐久性があるかわからないが、同じ用途にはこのハサミを買うつもり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする