クリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまってサッと使える!小さいけれど本格派のハサミ。大きめクリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまり、ポケットにいろいろ詰め込んでいてもハサミの出し入れが容易にできます。粘着テープを切っても、フッ素コート刃よりものりの付きにくい「グルーレス刃」を採用しています。刃先での細かい作業がしやすい、細めの刃設計。ハンドル部までステンレスのプロ仕様のハサミです。小さくても持ちやすいハンドル。手にしっくりなじむやわらかリング仕様です。
小さいですが、切れ味は良いので重宝しています。以外と手元にはさみがあると使う機会が多くて助かります。
思ったより小さかったです、切れ味は良いので満足しています
とても切れ味がよく満足しています。クリップはもっとしっかりと止められる方が安心できます。
ピンクのお気に入りの色で商品も軽くとても使いやすいです。
小さくて頼りない感じはあるが、オールステンレスなので、落としても 割れて破片を紛失してしまうことがないのが良い。指を入れる穴にはゴムがついているが、外して使用しているので、素手だと手が少し痛いのが難点。まだ使用し始めたばかりなので、どれくらい耐久性があるかわからないが、同じ用途にはこのハサミを買うつもり。