スーパーアシレックス ブラウン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 外径(mm)125 種別マジック式 注文コード47322782 品番K-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は外径・種別・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)Φ125 種別マジック式 形状ディスク 粒度180番相当 外径(mm)125 タイプ穴なし 用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨 適合材金属、木工、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用のパットに貼り付けて使用してください。
※水研ぎでも使用できます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47322825
2015-07-31
用途:
FRPゲルコート面の荒らし
有限会社シンセイ 様

目ずまりも無く作業効率が数倍上がった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする