TE Connectivity 基板接続用ヘッダ メイテンロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(234個) シリーズMicro MATE-N-LOK 注文コード47323335 品番3-794632-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:Micro MATE-N-LOK
ピッチ:3mm
コンタクト数:8
行数:2
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電流:5A
TE Connectivity 3 mm Micro MATE-N-LOCKヘッダ. 3 mmピッチ、UL94V-0等級の黒色又は天然色ハウジングのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダです。ヘッダハウジングには、誤かん合防止用の極性と、ヘッダをかん合相手のケーブルコネクタのヘッダに固定するポジティブロックタブを備えています。スルーホールMicro MATE-N-LOKヘッダは、基板への確実な接続を実現するボードロック又ははんだテール保持機能を備えています。SMTバージョンは金属製の押さえクリップを備えています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダは、IRリフロー処理に対応していて、垂直及びライトアングル構成を用意しています。これらのMicro MATE-N-LOK基板ヘッダには、かん合高4.7 mm未満の低プロファイルタイプもあります(品番2029104-x及び2029030-xを参照)。. 特長と利点. 優れた信頼製及び性能 誤かん合防止用の極性 ケーブルコネクタへの確実な接続を実現するポジティブロックタブ 基板保持機能. 用途. これらの3 mm Micro MATE-N-LOKコネクタは、さまざまな用途で使用できるように設計されています。用途には、家電、照明、ファクトリオートメーション、データストレージ、及びセクリュティシステムがあります。低プロファイルバージョンは照明業界で使用するのに最適で、その他の用途で使用することもできます。
シリーズMicro MATE-N-LOK RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする