TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板端子 EIシリーズ オス 圧着
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
47323509
品番
170355-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:低プロファイルハウジング
シリーズ:EI
最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:26AWG
最大接触抵抗:500mΩ
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応