TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板端子 ダイナミック オス 圧着
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
オス・メス:オス併用可能製品:レセプタクル(ソケット)コンタクトシリーズ:Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2:3.08端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:10AWGシリーズ番号:5000最大接触抵抗:2mΩ動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+105℃
注文コード
47323606
品番
2013593-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:レセプタクル(ソケット)コンタクト
シリーズ:Dynamic 5000
最小ワイヤサイズmm2:3.08
端子方法:圧着
コンタクトめっき:金
最大ワイヤサイズAWG:10AWG
シリーズ番号:5000
最大接触抵抗:2mΩ
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応