TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用コネクタ
TE Connectivity 基板用端子台 Buchananシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
定格電流(A)
15
注文コード
47323658
品番
1-796638-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
5.08 mmピッチのTERMI-BLOKライトアングル取り付け閉端基板端子台ヘッダコネクタです。この5.08 mm TERMI-BLOK端子台ヘッダは、緑のポリアミド6.6 GF製です。
仕様
TE Connectivity 5.08 mm TERMI-BLOKライトアングル閉端端子台ヘッダ
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
Buchanan
端子種別
はんだ
定格電流(A)
15
コネクタ形状
電線対基板
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
10
UL規格
94V-0
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル