画像準備中

TE Connectivity 基板用端子台 Buchananシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)300 AC 注文コード47323764 品番1986374-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ピッチ間隔3.81 mm、サイドワイヤエントリ搭載の右手端子台プラグコネクタです。 これらの3.81 mm右手端子台プラグコネクタは、左右に連結可能です。30 → 14 AWGサイズのワイヤに対応するM2ライジングスクリュークランプ端子が付いています。 これらの3.81 mmプラグ対応端子台コネクタのハウジングは、緑色PA 6.6製です。

仕様TE Connectivity 3.81 mm右手端子台プラグコネクタ ピッチ(mm)3.81 シリーズBuchanan 定格電圧(V)300 AC 端子種別スクリュー コネクタ形状電線対基板 行数1 材質(コンタクト)めっき/錫 コンタクト数7 UL規格94-V0 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする