画像準備中

TE Connectivity 基板用端子台 Buchananシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 定格電圧(V)300 V ac 注文コード47323789 品番282825-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・定格電圧・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL番号E 60677、CSAファイル番号007189A. TE Connectivity TERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板端子台ヘッダ. ねじ付きフランジ及び極性キーイングスロットを備えたTERMI-BLOK 5.08 mm垂直取り付けオープンエンドヘッダです。 これらのTERMI-BLOK 5.08 mmオープンエンド基板ヘッダ端子台コネクタは、サイドスタッキングが可能で、緑ポリアミド6.6 GFで作られています。 種別シュラウド 取付方式スルーホール ピッチ(mm)5.08 シリーズBuchanan 定格電圧(V)300 V ac 端子種別はんだ 行数1 材質(コンタクト)めっき/錫 コンタクト数7 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする