コンタクト数2
ピッチ(mm)2.54
行数1
取付方式スルーホール
オス・メスメス
端子種別はんだ
タイプ端子台
定格電流(A)4
色グレー
定格電圧(V)150 ac
材質ナイロン66
長さ(mm)6.5
仕様TE Connectivity 2.54 mmモジュラねじなし基板端子台. モジュラねじなし基板端子台は2.54 mmのピッチ間隔を備え、高密度で省スペースのコンパクト設計になっています。 これらの基板端子台は、ねじなし端子を備えているので、特殊な工具を使用せずに素早く組み立てることができます。 このねじ不要2.54 mm基板端子台のハウジングは、わかりやすく色分けされています。 この基板端子台には、サイドワイヤエントリ(品番x-2834016-x)又は45 °トップサイドワイヤエントリ(品番x-2834015-x及び2834085-x)を用意しています。 品番2834085-Xは、アクチュエーションレバーも装備しています。. 特長と利点. 高密度のコンパクト設計 色分けされたハウジングで、識別が容易 ねじなし端子台なので、特殊な工具を使用せずにすばやく確実に接続可能 アクチュエーションレバーの付いたタイプ. 用途. これらの高密度設計の2.54 mmねじなし基板端子台は、LEDドライバ、照明システム、電源、セキュリティの用途での使用に最適です。
ボディ向き垂直
RoHS指令(10物質対応)対応