TE Connectivity 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1386個) 注文コード 47323834 品番 2834085-1
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は87,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
コンタクト数2 ピッチ(mm)2.54 行数1 取付方式スルーホール オス・メスメス 端子種別はんだ タイプ端子台 定格電流(A)4 グレー 定格電圧(V)150 ac 材質ナイロン66 仕様TE Connectivity 2.54 mmモジュラねじなし基板端子台. モジュラねじなし基板端子台は2.54 mmのピッチ間隔を備え、高密度で省スペースのコンパクト設計になっています。 これらの基板端子台は、ねじなし端子を備えているので、特殊な工具を使用せずに素早く組み立てることができます。 このねじ不要2.54 mm基板端子台のハウジングは、わかりやすく色分けされています。 この基板端子台には、サイドワイヤエントリ(品番x-2834016-x)又は45 °トップサイドワイヤエントリ(品番x-2834015-x及び2834085-x)を用意しています。 品番2834085-Xは、アクチュエーションレバーも装備しています。. 特長と利点. 高密度のコンパクト設計 色分けされたハウジングで、識別が容易 ねじなし端子台なので、特殊な工具を使用せずにすばやく確実に接続可能 アクチュエーションレバーの付いたタイプ. 用途. これらの高密度設計の2.54 mmねじなし基板端子台は、LEDドライバ、照明システム、電源、セキュリティの用途での使用に最適です。 深さ(mm)11.6 ボディ向き垂直 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする