※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×18 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 剣先 大阪魂 47324794 M4×18 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 剣先 大阪魂 47324794

六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 剣先

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) ねじの呼びM4 注文コード47324794 品番M4×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)18 材質/仕上鉄/三価クロメート ねじピッチ0.7 種別全ねじ 六角高さ(mm)2.8 六角対辺(mm)7 ねじの種類六角ボルト 先端形状剣先 頭部形状六角 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×18 強度区分8.8相当 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47324794 M4×18 47328224 M4×18 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先 大阪魂 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先 大阪魂 1パック(8個) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1412:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする